ITALIANA CONDUTTORI - ICO22/99FC-500 CAVO COAX 22/99FC BL 500 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 10.48 mm
Diametro del conduttore - 2.2 mm
Impedenza - 75 Ohm
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
500 M
EAN
8000060750503
Codice prodotto
ICO22/99FC-500
Cod. produttore
22/99FC-500
Produttore
ICO
Diametro allo schermo:
10.48 mm
Diametro del conduttore:
2.2 mm
Impedenza:
75 Ohm
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Dielettrico:
Polietilene Gas Injected (PEG)
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
12.7 mm