IRSAP - 3IREIG058H0101 ARES/EH 1720/580 CL.01 B01
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Design del radiatore - Lineare
Orientabile - no
Max potenza assorbita dal riscaldatore - 1000 W
Forma del tubo radiante - Tondo
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8018618469739
Codice prodotto
3IREIG058H0101
Cod. produttore
EIG058H0101
Produttore
3IR
Design del radiatore:
Lineare
Orientabile:
no
Max potenza assorbita dal riscaldatore:
1000 W
Forma del tubo radiante:
Tondo
Colore:
Bianco
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
580 mm
Numero di tubi:
34
Altezza:
1720 mm
Profondità:
30 mm
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Adatto per telecomando senza fili:
sì
Peso:
22 kg
Con telecomando / controllo remoto:
no
Display digitale:
sì
Regolazione potenza:
Elettronico
Programmabile:
sì
Temporizzato:
sì
Adatto per collegamento bus:
no
Adattativo ( capace di apprendere):
sì
Visualizzazione consumo:
no
Comando tramite app:
no
Con materiale di fissaggio:
sì


