INTERGAS - IGS57102445 SISTEMA TERMICO MODULANTE IN LINEA STML


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002864776
Codice prodotto
IGS57102445
Cod. produttore
57102445
Produttore
IGS
I sistemi termici modulari sono realizzati assemblando due/sei generatori termici a condensazione INTERGAS tipo KOMPAKT SOLO HR 35/40. Ideale per condomini, strutture turistiche, strutture commerciali, aziende. Alto rendimento: Il modulo termico ècomposto da caldaie dalle prestazioni elevate Modulazione costante e continua dal 3% al 100% (modello 250 kW) Ottimizzatore sequenza accensioni, priorità o funzionamento parallelo per la produzione di acqua calda sanitaria, programmazione orari giornalieri di attivazione riscaldamento e A.C.S. Possibilità di aumentare il rendimento con quadro elettronico di gestione cascata e utenze servite Altissima affidabilità di funzionamento: Elevata riserva di potenza in caso di guasto grazie al frazionamento su più generatori. Versatilità d’installazione: disponibili in linea e schienati. Bassissimo inquinamento: le emissioni inquinanti sono al di sotto delle più restrittive leggi europee Monitoraggio costante del sistema: gestione in remoto con connessionedi rete (con sistema REGDIN8). Versioni costruttive: Sistemi termici modulari in linea composti da 2 a 6 generatori termici INTERGAS Kompakt Solo HR idonei per il montaggio in locale tecnico. Sistemi termici modulari schienati composti da 2 a 6 generatori termici INTERGAS Kompakt Solo HR idonei per il montaggio in locale tecnico. Sistemi termici modulari in linea composti da 2 a 4 generatori termici INTERGAS Kompakt Solo HR completi di modulo di contenimento coibentato su base autoportante idonei per il montaggio all’esterno. Sistemi termici modulari schienati composti da 2 a 6 generatori termici INTERGAS KOMPAKT SOLO completi di modulo di contenimento coibentato su base autoportante idonei per il montaggio all’esterno.