INTERGAS - IGS53102217 ELEMENTO LIN COAS 60/100 L: 500 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 120 °C
Materiale tubo esterno - Alluminio
Materiale tubo interno - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074650934
Codice prodotto
IGS53102217
Cod. produttore
53102217
Produttore
IGS
Temperatura massima del fluido (continuativa):
120 °C
Materiale tubo esterno:
Alluminio
Materiale tubo interno:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
500 mm
Diametro esterno:
100 mm
Diametro nominale:
60 mm
Numero RAL:
9003