INTERGAS - IGS50100255 CALDAIA MUR.CONDENSAZ. INTERGAS XCLUSIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076353833
Codice prodotto
IGS50100255
Cod. produttore
50100255
Produttore
IGS
Caldaia murale a condensazione riscaldamento e produzione ACS istantanea. Adatta per abitazioni di medie dimensioni. Rendimenti tra i più alti sul mercato: • Scambiatore TWIN POWER che permette di condensare sia in riscaldamento che in produzione di ACS • Miglioramento dell’efficienza energetica fino 20% rispetto alle altre caldaie a condensazione presenti sul mercato • Design esclusivo: linee morbide e arrotondate, comandi touch screen • Prestazioni ai massimi livelli di mercato: modulazione di potenza 1:9 • Mantello di copertura che garantisce un alto isolamento termico • Funzionamento della caldaia ottimizzato grazie al cronotermostato Open Therm • Estrema affidabilità e robustezza: pochi componenti della caldaia • Basse emissioni inquinanti: grazieal bruciatore catalitico in acciaio inox • Bassissimi consumi di gas e elettrici: modulazione di potenza dal 12% al 100% e pompa modulante ad alta efficienza. • Facilità di utilizzo: pannello di comando touch per la taratura e la visualizzazione degli stati di funzionamento, diagnostica guasti. Controllo costante della tua caldaia, anche a distanza, con sistema comfort touch app da smartphone. • Predisposta per allacciamento con bollitore per la produzione di ACS.


