INTERGAS - IGS50100252 CALDAIA MUR.CONDENSAZ. INTERGAS XTREME 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000546391
Codice prodotto
IGS50100252
Cod. produttore
50100252
Produttore
IGS
Caldaia murale a condensazione riscaldamento e produzione ACS istantanea. Adatta per abitazioni di medie e grandi dimensioni. Intergas Xtreme è l’unica caldaia sul mercato a tripla condensazione, per un rendimento annuo ai massimi livelli:127,6% - Rendimento annuale EPN (Hs) 1,15. Xtreme unisce al già collaudato scambiatore TWIN POWER in lega di rame e alluminio, un innovativo sistema di preriscaldamento dell’acqua calda sanitaria utilizzando la temperatura residua dei fumi di scarico. In questo modo Xtreme è in grado di sfruttare al massimo tutti i vantaggi della condensazione. Il generatore termico Intergas Xtreme è un generatore termico pensile, premiscelato, modulante stagno a condensazione, idoneo per il funzionamento in riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria istantanea. È equipaggiato con uno scambiatore in lega di alluminio al cui interno sono integrati, mediante pressofusione, due scambiatori separati in lega di rame. Il primo scambiatore destinato al circuito di riscaldamento è dotato di una pompa modulante in classe “A” con regolazione PWM, il secondo funzionante con la pressione idrica dell’acquedotto è destinato alla produzione di acqua calda sanitaria. Intergas Xtreme è dotato di un terzo scambiatore di calore (recuperatore di calore). Questo scambiatore è integrato nell'uscita fumi dell'apparecchio con cui viene ulteriormente aumentata la temperatura dell’acqua calda. Il calore residuo dei gas di combustione dell'impianto di riscaldamento è utilizzato per preriscaldare l'acqua calda sanitaria. Questo sistema di recupero del calore permette di raggiungere un profilo di carico per l’acqua calda sanitaria in classe XXL. Nel corpo in pressofusione è alloggiata una sonda per il controllo della temperatura dello scambiatore gestita dall’apparecchiatura elettronica per evitare qualsiasi surriscaldamento dello stesso. Il flussimetro inserito sulla tubazione d’ingresso dell’acqua fredda ha compito di interrompere il funzionamento della pompa del circuito di riscaldamento creando la precedenza al circuito sanitario. La sonda posta sulla tubazione di uscita dell’acqua calda garantisce una temperatura costante di erogazione della stessa. Il bruciatore è di tipo catalitico a maglia metallica a basse emissioni inquinanti. Il ventilatore a giri variabili è completo di Venturi al quale è collegata la valvola gas per l’ottimizzazione della miscelazione aria – gas per una modulazione di potenza dal 12% al 100%. Intergas Xtreme è dotata di sensore di pressione con visualizzazione a display della pressione idrica e di una sonda fumi. In combinazione con una sonda esterna fornisce una termoregolazione di tipo climatico. La gestione del generatore termico è affidata all’impostazione di pochi e semplici parametri di taratura del microprocessore inserito nell’apparecchiatura elettronica. Un ampio menù di rilevazione guasti facilita gli interventi di riparazione. Intergas Xtreme è inoltre dotata di sistema Intergas INCOMFORT, il modulo RF già incorporato nell’apparecchiatura elettronica consente la gestione a distanza del generatore termico mediante una connessione Wi-Fi. Il nuovo pannello di controllo tipo touch screen e la nuova mantellatura conferiscono una linea elegante al generatore termico. Intergas XTREME è conforme alle direttive europee come indicato nella marcatura CE.


