pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRPO68PG29 PRESSACAVO OTTONE NICHELATO IP68 PG29

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 18...24 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8014212361035

Codice prodotto

INRPO68PG29

Cod. produttore

PO68PG29

Produttore

INR

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

18...24 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

29

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

40 mm

Con serracavo:

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Grado di protezione IP54.\nMateriale: ottone nichelato, guarnizione e o-ring : gomma nitrilica NBR 70 shore A, porta guarnizione: poliammide PA6.6. Temperatura di esercizio: -40°C ÷ 100°C