pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRPN68PG16D PRESSACAVO PA66 IP68 PG16 CON DADO

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Apertura chiave - 26 mm

  • Per diametro cavo - 10...13 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014212360199

Codice prodotto

INRPN68PG16D

Cod. produttore

PN68PG16D

Produttore

INR

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Apertura chiave:

26 mm

Per diametro cavo:

10...13 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con controdado:

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Con alette bloccacavo:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-40...90 °C

Grado di protezione IP68 Materiale: poliammide PA66 UL94-V2, guarnizione ed o-ring: gomma nitrilica NBR 70 shore A Temperatura di esercizio -40°C ÷ 90°C Colore grigio RAL7035.