pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRPN68PG13D PRESSACAVO PA66 IP68 PG13,5 CON DADO

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 6...11 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13.5

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014212360182

Codice prodotto

INRPN68PG13D

Cod. produttore

PN68PG13D

Produttore

INR

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

6...11 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13.5

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

24 mm

Con serracavo:

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7035

Temperatura di esercizio:

-40...90 °C

Grado di protezione IP68 Materiale: poliammide PA66 UL94-V2, guarnizione ed o-ring: gomma nitrilica NBR 70 shore A Temperatura di esercizio -40°C ÷ 90°C Colore grigio RAL7035.