INTERCABLE SRL - INRPN68PG11D PRESSACAVO PA66 IP68 PG11 CON DADO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 5...10 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
10 PZ
EAN
8014212360175
Codice prodotto
INRPN68PG11D
Cod. produttore
PN68PG11D
Produttore
INR
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
5...10 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
11
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
21 mm
Con serracavo:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-40...90 °C