pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAI0302 GIUBBETTO 7KA-DPI III CAT.COLORE BLU ROY - AI0302

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAI0302 GIUBBETTO 7KA-DPI III CAT.COLORE BLU ROY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 46...46

  • Colore - Blu

  • Sesso - Unisex

  • Ritardante la fiamma -

  • Versione cappuccio - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212217066

Codice prodotto

INRAI0302

Cod. produttore

AI0302

Produttore

INR

Dimensione:

46...46

Colore:

Blu

Sesso:

Unisex

Ritardante la fiamma:

Versione cappuccio:

Nessuno

Modello:

Giacca

Lunghezza vestito:

Giacca corta

Materiale:

Tessuto misto

Peso del materiale:

260 g/m²

Vestibilità:

Drop regolare

Tipo di chiusura:

Bottone e occhiello

Protezione contro calore e fuoco secondo EN 11612:

A prova di arco elettrico:

Modello usa e getta:

no

Lavabile in lavatrice:

Idoneo alla protezione dell’operatore dal contatto accidentale con fiamme di limitata entità, dal calore convettivo e radiante e protegge contro gli effetti dell’esposizione ravvicinata ad archi elettrici.\nGiubbetto composto da:\n• davanti con carré\n• inserto di colore a contrasto sagomato che parte dal fondo e termina con motivo a triangolo all’altezza del giro manica\n• n. 2 tasche con soffietto laterale applicate sulla parte bassa del davanti\n• parte superiore dei davanti con n. 2 taschini applicati coperti da alette\n• il dietro è stondato e più lungo del davanti per rispondere,in termini di foggia\n• carré a punta al centro schiena,\n• con inserto di colore a contrasto,parte sotto con fianchetti\n• collo aperto formato da vela e listino\n• chiusonella parte anteriore da alamaro con bottone\n• ricamo aziendale (su richiesta) posizionato su tasca sinistra (capo indossato)\n• il capo invernale è foderato