INTERCABLE SRL - INR456304 CASSETTINO EUROPLUS INSERT 5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza esterna - 108 mm
Larghezza esterna - 216 mm
Profondità esterna - 45 mm
Con copertura - no
Confezione
1 PZ
EAN
4005187563047
Codice prodotto
INR456304
Cod. produttore
456304
Produttore
INR
Materiale:
Plastica
Altezza esterna:
108 mm
Larghezza esterna:
216 mm
Profondità esterna:
45 mm
Con copertura:
no
Con serratura:
no
Colore:
Grigio
Vaschette colorate per le cassette di assortimento, misure esterne 108x216x45mm