INTERCABLE SRL - INR2320211 DISP. PER PRELIEVO DI CORRENTE 220V CON
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di ponticellamento
Materiale - Altri
Superficie - Altri
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212031501
Codice prodotto
INR2320211
Cod. produttore
2320211
Produttore
INR
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo di ponticellamento
Materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Accessorio:
sì
Indicato per il prelievo bipolare di corrente fino a 16 A per l’alimentazione di apparecchi elettrici. Caratteristiche: • Collegamento attraverso spinotti D8 isolati • Spinotti D8 isolati per il collegamento • Grado di protezione involucro IP44 • Prese 2x 16A • Cavo flessibile a doppio isolamento • Sezione cavo 16 mm² • Lunghezza singolo cavo 1,5 m • Tensione nominale del cavo fino a U/U0 1,8/3kV • Interruttore magnetotermico da 16 A • Interruttore con sensibilità differenziale 0,03 A • Tensione nominale 230/400V AC / DC con frequenza 50-60 Hz • Resistenza al cortocircuito di 8 kA per 0,2 sec. o 1,3 kA per 60 sec.


