INSET SPA - INSB13009 IPC25 CURVA 90° TUBO RIGIDO GRI IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Plastica 
- Per tubi di diametro nominale - 25 mm 
- Diametro - 25 mm 
- Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro) 
- Superficie lucida - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8010730505616
Codice prodotto
INSB13009
Cod. produttore
B13009
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
25 mm
Diametro:
25 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie lucida:
no
Con coperchio di ispezione:
no
IPC 25 Curva a 90, a stretto raggio, per tubi rigidi IP65 GRIGIO



