INSET SPA - INSB11692 FCXN32 T.COEX.PIEG.AUT 30M NERO 3321


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro esterno - 32 mm 
- Colore - Nero 
- Diametro interno - 24 mm 
- Resistenza alla flessione - Pieghevole 
- Materiale - PVC (Polivinilcloruro) 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8010730506880
Codice prodotto
INSB11692
Cod. produttore
B11692
Produttore
HBO
Diametro esterno:
32 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
24 mm
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Installabile sottopavimento:
sì


