pagina iniziale

INSET SPA - INSB11567 FMPVF20 T.CORR.PIEG.AUT+FILO VERD 3321

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11567 FMPVF20   T.CORR.PIEG.AUT+FILO VERD 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Verde

  • Diametro interno - 14.1 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 100 M

EAN

8010730005673

Codice prodotto

INSB11567

Cod. produttore

B11567

Produttore

HBO

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Verde

Diametro interno:

14.1 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

FMPVF 20 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente con tirafilo 3321 VERDE