pagina iniziale

INSET SPA - INSB11544 FMPBF25 T.CORR.PIEG.AUT+FILO BIAN 3321

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11544 FMPBF25   T.CORR.PIEG.AUT+FILO BIAN 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Colore - Bianco

  • Diametro interno - 18.3 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 50 M

EAN

8010730019489

Codice prodotto

INSB11544

Cod. produttore

B11544

Produttore

HBO

Diametro esterno:

25 mm

Colore:

Bianco

Diametro interno:

18.3 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

FMPBF 25 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente con tirafilo 3321 BIANCO