pagina iniziale

INSET SPA - INSB11084 RFG50 TUBO RIG FILETTAB GRI R7035 4321

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11084 RFG50   TUBO RIG FILETTAB GRI R7035 4321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 43 mm

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 15 M

EAN

8010730000944

Codice prodotto

INSB11084

Cod. produttore

B11084

Produttore

HBO

Diametro esterno:

50 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

43 mm

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

RFG 50 Tubo rigido pesante filettabile autoestinguente 4321 GRIGIO