INSET SPA - INSB10515 HALO20 TUBO RIGIDO HF GRI R7035 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 17 mm
Resistenza alla flessione - Rigido
Materiale - Altri
Confezione
60 M
Serie di prodotti
EAN
8010730000968
Codice prodotto
INSB10515
Cod. produttore
B10515
Produttore
HBO
Diametro esterno:
20 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
17 mm
Resistenza alla flessione:
Rigido
Materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Ritardante la fiamma:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Numero RAL:
7035
HALO 20 Tubo rigido autoestinguente Halogen Free 3321 GRIGIO



