pagina iniziale

INSET SPA - INSB10469 GSIG20 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10469 GSIG20   TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 24.7 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 20 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 30 M

EAN

8010730004324

Codice prodotto

INSB10469

Cod. produttore

B10469

Produttore

HBO

Diametro esterno:

24.7 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

20 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Installabile all'esterno:

Installabile in intercapedine:

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

GSIG 20 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO