pagina iniziale

INSET SPA - INSB10431 GRI250 TUBO RIGIDO L=2M GRI R7035 3321

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10431 GRI250   TUBO RIGIDO L=2M GRI R7035 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 44.3 mm

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 10 M

EAN

8010730020317

Codice prodotto

INSB10431

Cod. produttore

B10431

Produttore

HBO

Diametro esterno:

50 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

44.3 mm

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

GRI2 50 Tubo rigido autoestinguente 2mt 3321 GRIGIO