pagina iniziale

INSET SPA - INSB10429 GRI232 TUBO RIGIDO L=2M GRI R7035 3321

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10429 GRI232   TUBO RIGIDO L=2M GRI R7035 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 27.8 mm

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 22 M

EAN

8010730019595

Codice prodotto

INSB10429

Cod. produttore

B10429

Produttore

HBO

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

27.8 mm

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

GRI2 32 Tubo rigido autoestinguente 2mt 3321 GRIGIO