INSET SPA - INSB10424 GRI50 TUBO RIGIDO GRI R7035 3321


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 50 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 44.3 mm
Resistenza alla flessione - Rigido
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
3 M
Serie di prodotti
EAN
8010730000760
Codice prodotto
INSB10424
Cod. produttore
B10424
Produttore
HBO
Diametro esterno:
50 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
44.3 mm
Resistenza alla flessione:
Rigido
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Numero RAL:
7035