INSET SPA - INSB10420 GRI32 TUBO RIGIDO GRI R7035 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 32 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 27.8 mm
Resistenza alla flessione - Rigido
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
3 M
Serie di prodotti
EAN
8010730000746
Codice prodotto
INSB10420
Cod. produttore
B10420
Produttore
HBO
Diametro esterno:
32 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
27.8 mm
Resistenza alla flessione:
Rigido
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Numero RAL:
7035


