pagina iniziale

INSET SPA - INSB10412 GRI20 TUBO RIGIDO GRI R7035 3321

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10412 GRI20   TUBO RIGIDO GRI R7035 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 16.9 mm

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 3 M

EAN

8010730000722

Codice prodotto

INSB10412

Cod. produttore

B10412

Produttore

HBO

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

16.9 mm

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Installabile all'esterno:

no

Installabile in intercapedine:

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

GRI 20 Tubo rigido autoestinguente 3321 GRIGIO