INSET SPA - INSB10329 FMPF25 T.CORR.PIEG.AUT+FILO NERO 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 18.3 mm
Resistenza alla flessione - Pieghevole
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
50 M
Serie di prodotti
EAN
8010730000104
Codice prodotto
INSB10329
Cod. produttore
B10329
Produttore
HBO
Diametro esterno:
25 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
18.3 mm
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Installabile sottopavimento:
sì


