INSET SPA - INSB10316 FMP50 TUBO CORR.PIEG.AUTOEST.NERO 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 50 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 39.6 mm
Resistenza alla flessione - Pieghevole
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
25 M
Serie di prodotti
EAN
8010730000067
Codice prodotto
INSB10316
Cod. produttore
B10316
Produttore
HBO
Diametro esterno:
50 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
39.6 mm
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Installabile sottopavimento:
sì


