INSET SPA - INSB10081 CGRI32 CURVA 90° TUBO RIGIDO GRI IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 32 mm
Modello - A innesto
Con manicotto - sì
Diametro - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010730002887
Codice prodotto
INSB10081
Cod. produttore
B10081
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
32 mm
Modello:
A innesto
Con manicotto:
sì
Diametro:
32 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
CGRI 32 Curva a 90 per tubi rigidi autoestinguente IP40 GRIGIO



