INSET SPA - INSB10077 CGRI25 CURVA 90° TUBO RIGIDO GRI IP40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Plastica 
- Per tubi di diametro nominale - 25 mm 
- Modello - A innesto 
- Con manicotto - sì 
- Diametro - 25 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8010730002870
Codice prodotto
INSB10077
Cod. produttore
B10077
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
25 mm
Modello:
A innesto
Con manicotto:
sì
Diametro:
25 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
CGRI 25 Curva a 90 per tubi rigidi autoestinguente IP40 GRIGIO



