pagina iniziale

INSET SPA - INSB05406 RTGN25 RACCORDO TUBO-GUAINA GRI IP67

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 25 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 180 PZ

EAN

8010730501601

Codice prodotto

INSB05406

Cod. produttore

B05406

Produttore

HBO

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

25 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Qualità del materiale:

Altri

Superficie lucida:

no

RTGN 25 Raccordo tubo/guaina pari ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO