INSET SPA - INSB05404 RTGN16 RACCORDO TUBO-GUAINA GRI IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 16 mm
Superficie - Non trattato
Modello - A innesto
Qualità del materiale - Altri
Confezione
150 PZ
EAN
8010730501588
Codice prodotto
INSB05404
Cod. produttore
B05404
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
16 mm
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Qualità del materiale:
Altri
Superficie lucida:
no
RTGN 16 Raccordo tubo/guaina pari ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO



