INSET SPA - INSB05393 CIRN20 CURVA 90° TUBO RIGIDO GRI IP67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Plastica 
- Per tubi di diametro nominale - 20 mm 
- Superficie - Non trattato 
- Modello - A innesto 
- Privo di alogeni - sì 
Confezione
- 240 PZ 
EAN
8010730501472
Codice prodotto
INSB05393
Cod. produttore
B05393
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
20 mm
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
sì
Con manicotto:
no
Diametro:
20 mm
Qualità del materiale:
Altri
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Superficie spazzolata:
sì
A due elementi:
sì
Con coperchio di ispezione:
no



