INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSCAB000039 CAV. BAR.DN/OD110GRIGIOB6750N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Modello - Pieghevole
Diametro esterno - 110 mm
Forma - Esterno corrugato, interno liscio
Qualità del materiale - PE (polietilene)
Confezione
6 M
EAN
7449070227741
Codice prodotto
IDSCAB000039
Cod. produttore
CAB000039
Produttore
IDS
Materiale:
Plastica
Modello:
Pieghevole
Diametro esterno:
110 mm
Forma:
Esterno corrugato, interno liscio
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Superficie:
Non trattato
Tubo corrugato esternamente e liscio internamente denominato CAVIDOTTO A DOPPIO STRATO (Licenziatario del marchio IMQ). • Mescola di polietilene neutro alta densità, masterbatch colorante additivato con anti-UV per resistenza di 1 anno a 130 KLangley. • Colore grigio parete esterna, giallo parete interna. • Impiego per la protezione cavi elettrici B.T. (bassa tensione) e telefonici interrati. • Limiti d'impiego: - per ambienti con una temperatura compresa tra i -10 e i 40°C. - Propagante la fiamma. • Raggio di curvatura minimo: 8 volte il ØN. • Resistenza allo schiacciamento (EN 50086-2-4 / CEI 23-46 / Variante A1) ≥750 N con deformazione diametro interno pari al 5 % (campioni da 200 mm). • Accessori: -Manicotti di giunzione in polietilene alta densità acorredo. -Guarnizioni elastomeriche per la tenuta a richiesta. • Installazione sotterranea in trincea. • IMBALLO: BARRE DA 6 METRI. TOLLERANZA SULLA LUNGHEZZA ±1%



