IMYTECH SRL - IMTCPS033.37.R45ST CATENA PORTACAVI 37X23MM STRISCIA 990MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768359312
Codice prodotto
IMTCPS033.37.R45ST
Cod. produttore
CPS033.37.R45ST
Produttore
IMT
Catena portacavi standard altezza interna 23 mm dimensioni esterne 53x31 mm Raggio di curvatura 45 mm - Per spazi di installazione ridotti - Piccole dimensioni - Apribile esterno raggio - Versatile - Facileda montare Applicazione: per qualsiasi macchinario e attrezzatura Passo: 33 mm Temperatura di esercizio: -30 C/130 C Altezza interna: 23 mm Materiale: poliammide 6 + F.V., UL 94 - HB Velocita: 6 m/sec


