IME - IMSTVVFC800C100 BTV100 TV 800/100V 100VA/CL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 800 V
Tensione secondaria - 100 V
Potenza nominale - 100 VA
Separazione galvanica tra ingresso e uscita - sì
Larghezza - 103 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826159503
Codice prodotto
IMSTVVFC800C100
Cod. produttore
TVVFC800C100
Produttore
BTI
Tensione primaria:
800 V
Tensione secondaria:
100 V
Potenza nominale:
100 VA
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
sì
Larghezza:
103 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
180 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...50 °C
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Grado di protezione (IP):
IP00