ABB - S2C-S/H6R contatto di segnalazione/aux.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
montaggio dell\'apparecchio - disgiuntore/interruttore magnetotermico
numero di contatti di chiusura - 0
numero di contatti di riposo - 0
numero di contatti invertitori - 1
numero di commutatori di segnale - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4016779563819
Codice prodotto
ELA563819
Cod. produttore
A563819
Produttore
ABBA563819
montaggio dell\'apparecchio:
disgiuntore/interruttore magnetotermico
numero di contatti di chiusura:
0
numero di contatti di riposo:
0
numero di contatti invertitori:
1
numero di commutatori di segnale:
0
con auto test per funzione corrente differenziale:
No





