pagina iniziale

IME - IMSTM960452 TEMA PR4 A11-60VCC 5A 690V 4USCITE 0/4-2

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTM960452 TEMA PR4 A11-60VCC 5A 690V 4USCITE 0/4-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore iniziale misura, capacitivo - 0 kvar

  • Valore finale misura, induttivo - 4 kvar

  • Tipo di uscita analogica - Altri

  • Numero di fasi - 3

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826044052

Codice prodotto

IMSTM960452

Cod. produttore

TM960452

Produttore

BTI

Valore iniziale misura, capacitivo:

0 kvar

Valore finale misura, induttivo:

4 kvar

Tipo di uscita analogica:

Altri

Numero di fasi:

3

Adatto per montaggio modulare:

Funzione di configurazione integrata:

Con uscita commutabile:

no

Tema Pr4 - Trasduttore per reti in c.a. con 4 uscite analogiche programmabili tramite software IDM - Rete: monofase o trifase 3/4 fili equilibrata o squilibrata - Formato: retroquadro - Campo di misura: programmabile - Corrente: 5A (diretta o da TA con rapporto pro