IME - IMSTM4UH70 TEMA U4E VCARMS A20-150VCC 250VUS.SEL 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore iniziale misura tensione - 250 V
Tipo di uscita analogica - 0 - 20 mA
Frequenza della corrente nominale - 50 Hz
Con uscita commutabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032826155727
Codice prodotto
IMSTM4UH70
Cod. produttore
TM4UH70
Produttore
BTI
Valore iniziale misura tensione:
250 V
Tipo di uscita analogica:
0 - 20 mA
Frequenza della corrente nominale:
50 Hz
Con uscita commutabile:
sì
Tema U4e - Trasduttore di tensione alternata vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 250V - Uscita: 0...5 mA/0...10 mA/0...20mA/4...20 mA/0...5 V/0...10 V/2...10V (selezionabili) tempo di risposta <=100 ms - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac