IME - IMSTM4U290 TEMA U4E VCA RMS A115V 400V US.SEL 100MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore iniziale misura tensione - 400 V
Tipo di uscita analogica - 0 - 20 mA
Frequenza della corrente nominale - 50 Hz
Con uscita commutabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032826155420
Codice prodotto
IMSTM4U290
Cod. produttore
TM4U290
Produttore
BTI
Valore iniziale misura tensione:
400 V
Tipo di uscita analogica:
0 - 20 mA
Frequenza della corrente nominale:
50 Hz
Con uscita commutabile:
sì
Tema U4e - Trasduttore di tensione alternata vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 400V - Uscita: 0...5 mA/0...10 mA/0...20mA/4...20 mA/0...5 V/0...10 V/2...10V (selezionabili) tempo di risposta <=100 ms - Aux: 115VAc


