IME - IMSTM4IH10 TEMA I4E ACA RMS A20-150VCC 1A US.SEL 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore iniziale intervallo di misura corrente - 0 A
Valore finale dell'intervallo di misura corrente - 1.2 A
Frequenza della tensione nominale - 50 Hz
Esecuzione dell'uscita analogica - Altro
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826029370
Codice prodotto
IMSTM4IH10
Cod. produttore
TM4IH10
Produttore
BTI
Valore iniziale intervallo di misura corrente:
0 A
Valore finale dell'intervallo di misura corrente:
1.2 A
Frequenza della tensione nominale:
50 Hz
Esecuzione dell'uscita analogica:
Altro
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Funzione di configurazione integrata:
sì
Con uscita di commutazione:
no