VORTICE - Gordon W 40/16 ET ventilatori oscillanti da tavolo, colonna e parete, resina plastica UV, motore asincrono 3 velocità, telecomando IR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - ventilatore fisso
dimensione del cestello - 460 mm
colore di base - grigio
oscillazione - Sì
Materiale - plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8010300606415
Codice prodotto
VO0000060641
Cod. produttore
0000060641
Produttore
VOR0000060641
Tipologia:
ventilatore fisso
dimensione del cestello:
460 mm
colore di base:
grigio
oscillazione:
Sì
Materiale:
plastica
assorbimento di potenza:
40 W
funzionamento continuo:
No
numero di stadi soffiante:
1
diametro girante:
400 mm
con telecomando:
No
Larghezza:
460 mm
Altezza:
600 mm
profondità:
335 mm
- Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (''UV resistant''), additivata con carica antistatica per ostacolare l’accumulo di polvere.
- Diametro nominale 400 mm
- Motore asincrono a 3 velocità con albero montato su bronzine autocentranti e autolubrificanti, equipaggiato di protettore termico.
- Teste portamotore comprensive di snodo e manopola per la regolazione dell’inclinazione.
- Meccanismo di oscillazione (ampiezza 90°) integrato, azionato da un motore asincrono ausiliario.
- Comando manuale per l’accensione, lo spegnimento e l’impostazione della velocità, spie luminose che rappresentano lo stato del prodotto poste sulla base.
- Telecomando IR fornito a corredo per l’accensione / spegnimento del prodotto, la selezione della velocità, la programmazione dello spegnimento ritardato (da ½ h a 7,5 h) e l’impostazione della funzione ''brezza''.
- Predisposte per l’installazione a parete e sprovvisto di cavo di alimentazione.



