IME - IMSSXMR06 NEMO SX MEAS MOD+ROGO FLEXI CT 3200A 1MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - Altri
Modello - Diretto / Convertitore
Collegamento - Diretta
Potenza reattiva - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032826514777
Codice prodotto
IMSSXMR06
Cod. produttore
SXMR06
Produttore
BTI
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
Altri
Modello:
Diretto / Convertitore
Collegamento:
Diretta
Potenza reattiva:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Interfaccia S0 per la trasmissione di impulsi (DIN 43864):
Nessuno
Commutazione delle tariffe:
no
Classe di precisione:
1