IME - IMSSC635V0000 SCALA AQ72M (AN63) 0-4-20MA ZEROVIVO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Unità di misura - Ampere
Valore iniziale della scala - 0
Fondo scala - 0.02
Deviazione massima della lancetta - 240 °
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032826140525
Codice prodotto
IMSSC635V0000
Cod. produttore
SC635V0000
Produttore
BTI
Unità di misura:
Ampere
Valore iniziale della scala:
0
Fondo scala:
0.02
Deviazione massima della lancetta:
240 °
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Larghezza della scala di misura:
72 mm
Altezza della scala di misura:
72 mm