IME - IMSSC330L0000 SCALA RQ96M (AN33/36) GENERICA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Unità di misura - Altri
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale - no
Metodo di montaggio - Altri
Larghezza della scala di misura - 96 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826138102
Codice prodotto
IMSSC330L0000
Cod. produttore
SC330L0000
Produttore
BTI
Unità di misura:
Altri
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Larghezza della scala di misura:
96 mm
Altezza della scala di misura:
96 mm