pagina iniziale

IME - IMSSC2255D120 SCALA RQ72E (AN22) 1200/5A 5IN

BTICINO
copiacopia
IME - IMSSC2255D120 SCALA RQ72E (AN22) 1200/5A 5IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale della scala - 0

  • Fondo scala - 6000

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826188039

Codice prodotto

IMSSC2255D120

Cod. produttore

SC2255D120

Produttore

BTI

Unità di misura:

Ampere

Valore iniziale della scala:

0

Fondo scala:

6000

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

Metodo di montaggio:

Altri

Larghezza della scala di misura:

72 mm

Altezza della scala di misura:

72 mm

RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 1200/5A - Scala: ristretta al fondo 5In