pagina iniziale

IME - IMSSC2252D200 SCALA RQ72E (AN22) 2000/5A 2IN

BTICINO
copiacopia
IME - IMSSC2252D200 SCALA RQ72E (AN22) 2000/5A 2IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale della scala - 0

  • Fondo scala - 4000

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826187698

Codice prodotto

IMSSC2252D200

Cod. produttore

SC2252D200

Produttore

BTI

Unità di misura:

Ampere

Valore iniziale della scala:

0

Fondo scala:

4000

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

Metodo di montaggio:

Altri

Larghezza della scala di misura:

72 mm

Altezza della scala di misura:

72 mm

RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 2000/5A - Scala: ristretta al fondo 2In