IME - IMSRM3UT3AA RM3U RELE VCA TRIFASE 2SOGLIE AUTOALIM 1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Larghezza - 100 mm
Altezza - 75 mm
Profondità - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826018831
Codice prodotto
IMSRM3UT3AA
Cod. produttore
RM3UT3AA
Produttore
BTI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
100 mm
Altezza:
75 mm
Profondità:
110 mm
RM3U - Relè di misura per tensione alternata trifase - Formato: retroquadro canalina - Ingresso: Un 100V - Uscita: 1 relè con 2 contatti SPDT - Aux: autoalimentato - Soglie: 1 min + 1 max campo predisposizione +-20 %Un