IME - IMSRM2UM1FH RM2U RELE VCA MONO 1SOGLIA A20-150VCC 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile 1 - 25...250 V
Tipo di tensione misurabile - AC
Rilevamento sottotensione trifase possibile - no
Rilevamento sottotensione monofase possibile - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8032826137969
Codice prodotto
IMSRM2UM1FH
Cod. produttore
RM2UM1FH
Produttore
BTI
Tensione misurabile 1:
25...250 V
Tipo di tensione misurabile:
AC
Rilevamento sottotensione trifase possibile:
no
Rilevamento sottotensione monofase possibile:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sovratensione monofase possibile:
sì
Rilevamento sovratensione trifase possibile:
no
Possibilità di isteresi trifase:
sì
Possibilità di isteresi monofase:
sì
Rilevamento sottotensione DC possibile:
no
Con morsetti estraibili:
no
Rilevamento sovratensione DC possibile:
no
Rilevamento finestra tensione DC possibile:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
9 s
Numero di contatti di scambio:
1
Min. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
9 s
Larghezza:
35 mm
Altezza:
89 mm
Profondità:
65.6 mm


