IME - IMSRM2P133 BEEP RELE STACCA CARICHI MONOFASE FINO 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 28...28 A
Corrente nominale (contatti di comando) - 16 A
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 230 V
Ritardo massimo disinserimento carichi - 999000 ms
Confezione
1 PZ
EAN
8032826037467
Codice prodotto
IMSRM2P133
Cod. produttore
RM2P133
Produttore
BTI
Corrente nominale:
28...28 A
Corrente nominale (contatti di comando):
16 A
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
230 V
Ritardo massimo disinserimento carichi:
999000 ms
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Max. tensione di commutazione (contatti di controllo):
250 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Profondità di incasso:
65.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP52