IME - IMSRIH4001 ISO D4Z RELE ISOL OSPED A230V TV/230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità di dispersione di rete - 0.5 µF
Soglia di impedenza 1 - 20...600 kOhm
Funzione - Per reti in corrente alternata
Possibilità di memorizzare gli errori - no
Indicazione del valore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032826137846
Codice prodotto
IMSRIH4001
Cod. produttore
RIH4001
Produttore
BTI
Capacità di dispersione di rete:
0.5 µF
Soglia di impedenza 1:
20...600 kOhm
Funzione:
Per reti in corrente alternata
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Indicazione del valore di isolamento:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
70 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
207...253 V
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Altezza:
89.5 mm
Profondità:
65.6 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
207...253 V
Frequenza nominale di funzionamento:
47...63 Hz